Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer
BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer - 1
BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer - 2
BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer - 3
BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer - 4
BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer - 5
BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer

Krachtige, borstelloze en trillingsvrije 12 kg boorhamer en beitelhamer met SDS-max opnameschacht

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Krachtige, borstelloze en trillingsarme 12 kg boor- en beitelhamer met SDS-max-opname


Constante prestaties onder alle omstandigheden


De elektronische toerentalregeling houdt het motortoerental constant, zelfs bij zware belasting. Hierdoor levert de machine altijd maximale prestaties.


Comfortabel en efficiënt beitelen


Dankzij de vergrendelfunctie hoeft de schakelaar bij langdurige beitelwerkzaamheden niet continu ingedrukt te worden gehouden, wat het gebruik aanzienlijk comfortabeler maakt.


Instelbaar boor- en slagvermogen


Het toerental en de slagkracht kunnen eenvoudig worden aangepast aan de toepassing via de variabele toerentalregeling. Zo beschikt u altijd over de juiste instelling voor de klus.


Duurzame borstelloze motor


De onderhoudsarme borstelloze motor is vrij van koolborstels, waardoor slijtage wordt geminimaliseerd. Dit resulteert in een langere levensduur, een hogere efficiëntie en blijvend hoge prestaties.


Comfortabel werken, ook bij langdurig gebruik


Het geïntegreerde antitrillingssysteem vermindert de belasting van handen en armen. Daarnaast zorgen de 12 instelbare beitelstanden voor optimale flexibiliteit en maximaal bedieningscomfort.