In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
10 artikel(en) met 15 versies gevonden
Boorgatreiniging voor achteraf inlijmde wapeningsstaven
Voor boorgatreiniging met perslucht. Incl. voorgemonteerde persluchtaansluiting en schroefdraadaansluiting.
Voor boorgatreiniging met een persluchtpistool. Nominale diameters van de boring: 18 mm tot 40 mm
Verkleint de diameter van de uitblaasslang (uitblaaspomp) van 10 mm naar 8 mm.
Voor boorgatreiniging met perslucht. Voor het aansluiten van het persluchtmondstuk WIT-DD aan pneumatische slang.
Boorgatreiniger met perslucht (met steeknippel en klauwkoppeling)
Stofzuigeradapter voor het verwijderen van boorgruis bij het boren of voor het reinigen van boorgaten
Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter
Flexibele adapter of verloopstuk voor stofzuiger
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.