Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blaasbalg voor “uitblaasreiniging” van boorgaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- MAC ... handmatige boorgatreiniging (boorgatreiniging met handblaasbalg)
- Diameter uitblaasleiding: 9 mm
Voor een nominale boringdiameter van 10 mm adviseren wij het “verloopstuk voor de blaasbalg" (dit vermindert de diameter van uitblaasbuis tot 8 mm)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!