In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
4 artikel(en) met 4 versies gevonden
Borstelloze boor-en hakhamer SDS-max vatting, gegoten aluminium behuizing en anti-vibratiemechanisme voor comfortabel werken bij maximale prestaties
Boor- en hakhamer met SDS-max-opname, gegoten magnesium transmissiebehuizing en antivibratiemechanisme voor comfortabel werken
Robuuste boor-en hakhamer met SDS-plus-opnameschacht, voor boordiameters tot 32 mm in beton
Krachtige en trillingsgedempte boorhamer/beitelhamer van 8 kg met SDS-max-opnameschacht.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.