Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer

BOOR/HAKHAMER-EL-(BMH 52-BL)

Art.-nr. 07025552

EAN 4068362089770

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer

Art.-nr. 07025552
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
Krachtige, borstelloze en trillingsvrije 12 kg boorhamer en beitelhamer met SDS-max opnameschacht
Stabiele prestaties onder elke belasting

De constante toerentalregeling houdt het motortoerental te allen tijde constant.


Comfortabel beitelwerk

Dankzij de extra vastzetfunctie hoeft de schakelaar bij langdurig beitelwerk niet continu ingedrukt te worden gehouden.


Instelbaar boor- en slagvermogen

De boor- en slagsnelheid kunnen naar behoefte worden aangepast met behulp van de variabele toerentalregeling.


Borstelloze motortechniek

De borstelloze motor heeft geen koolborstels nodig, waardoor typische slijtdelen worden geëlimineerd en gelijkblijvende hoge prestaties en een grotere duurzaamheid worden bereikt.


Vermoeiingsvrij werken

Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker, terwijl de 12 beitelstanden voor maximaal bedieningscomfort zorgen.


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1500 W

Min./max. onbelast toerental

110-280 1/min

Min./max. aantal slagen

1000-2400 1/min

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Slagenergie

18,8 J

Min./max. boordiameter in beton

12-52 mm

Max. boordiameter centreerboor in beton

52 mm

Machinegewicht

11,5 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief BMH 52-BL boorhamer/beitelhamer:
1 x
Onderhoudsspray

ONDERHOUDSSPRAY 150 ML

Omschrijving:
150 ml
Voor het smeren van scharnieren, gereedschaps- en machinebevestigingen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Betonfreeskroon Max

BETONFREESKROON-MAX-D65-L550-AL430MM

Hoogwaardige freeskroon bestand tegen wapeningsstaal voor alle toepassingen. Gereedschaphouder geschikt voor SDS-max.
x 1 st
Hamerboor Max Quadro-L Vario

HAMERBOOR-MAX-Q-LV-D52-L570-AL450MM

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.
x 1 st
Max Longlife & Speed punt,- platte en spadebeitels, multipack 3-delig

BEITEL-MACHINE-SET-MAX-LS-MULTIPACK

Premium new generation punt-, platte en spadebeitels met SDS-max opname in een handige multi-pack.
x 1 st
Veiligheidsbril Electra

VEILIGHEIDSBRIL-ELECTRA-HELDER-

Uiterst functionele veiligheidsbrillen met een sportief lichtgewicht ontwerp
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Gehoorbeschermingskap WNA 100 met goede geluidsisolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband

GEHOORKAP-WNA 100

Met goede geluidsisolatie-eigenschappen en in hoogte verstelbare hoofdband