Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinknageltang W 10000
met extra lang voorzetstuk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veelzijdig inzetbaar
- Ø 2,4-5,0 mm aluminium
- Ø 2,4-4,0 mm staal, RVS
Zeer veelzijdige tang
- Voor zowel horizontaal als verticaal gebruik
- Extra lang voorstuk voor diepliggende nagels (D = 20 mm, L = 74 mm)
Compleet geleverd
- met neusstukjes van Ø 2,4-50 mm
Makkelijk op te bergen en te vervoeren
- Lengte: 300 mm
- Gewicht: 0,85 kg
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!