Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bits

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Bits

Flexibiliteit en kwaliteit met bits van Würth

Bits bieden flexibiliteit bij het werken met schroeven. Ze fungeren als adapter tussen schroef en schroefgereedschap, bijvoorbeeld met een accu schroefmachine of een schroevendraaier. Ze kunnen op elk moment worden verwisseld - zodat u uw schroefgereedschap kunt aanpassen aan elke schroef met de juiste bits. Het aantal verschillende bits is groot en de lijst met voor- en nadelen is lang. Mocht je vaker bits nodig hebben in je dagelijkse werk, dan is het aan te raden om een complete set aan te schaffen. Je vindt er niet alleen verschillende formaten, maar ook verschillende soorten bits. Vooral de kwaliteit is relevant. Inferieur materiaal slijt snel en beschadigt bij twijfel het schroefkopprofiel. Lees meer over de hoogwaardige bits van Würth en waar u op moet letten bij de keuze en het gebruik ervan.

Voor elke schroef het juiste bit

Terwijl men in het dagelijks leven vaak alleen een onderscheid maakt tussen gleuf, Phillips of Torx, zijn er aanzienlijk meer schroefkopprofielen te vinden in professionele ambachtsbedrijven. Deze kunnen alleen met het juiste bit betrouwbaar en veilig worden verwerkt.

  • Pozidriv: Een verdere ontwikkeling van de gangbare kruiskopuitsparing is de Pozidriv kruiskop. Dit model heeft een extra maar smaller kruis dat in een hoek van 45 graden staat met de eigenlijke kruisuitsparing. Deze aanpassing zorgt voor meer stabiliteit en krachtoverbrenging.

  • TX: Het TX-profiel heeft een stervorm en zes nokken en is daardoor geschikt voor hogere koppels.

  • Veeltand: Het Veeltand profiel heeft nog meer nokken of tanden waardoor de kracht wordt verdeeld: twaalf in aantal. Deze schroefkop wordt voornamelijk gebruikt in de auto-industrie omdat daar hoge koppels worden gebruikt. Bovendien kunnen leken deze speciale schroeven niet losdraaien.

  • Three-wing: Veiligheid is ook een topprioriteit bij het three-wing profiel. Deze schroefkop wordt vanwege zijn hoge veiligheidseigenschappen expliciet overal gebruikt waar moet worden voorkomen dat onbevoegden de schroeven losdraaien.

Dit is slechts een greep uit de verschillende schroefkopprofielen op de markt. Bij Würth krijg je bits van duurzame kwaliteit voor alle gangbare schroefkoppen.

Koop bits online bij Würth

Bij Würth zijn niet alleen de afzonderlijke bits in verschillende bitlengtes verkrijgbaar. Vaak loont het de moeite om voor het bedrijf een heel assortiment aan producten aan te schaffen of te kopen. Bithouders kunnen ook in de Würth online shop worden gekocht. Deze zorgen ervoor dat het bit mechanisch wordt vastgezet. Dit voorkomt dat het bit gaat draaien en maakt het werk gemakkelijker. In de winkel vindt u ook schroevendraaiers met vast gemonteerde klingen en accu schroefmachines. Koop online of ga naar een lokale winkel en bekijk de apparaten ter plaatse.