Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)
Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven
- De stalen bit zorgt voor een lange levensduur
- Er zijn verschillende lengtematen en bitdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen
Bit voor handgereedschap en elektrisch gereedschap
- De 1/4 inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroevendraaiers en accuschroevendraaiers
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!