Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/4-inch bithouder met geleidehuls
De uitschuifbare huls omringt de schroef en zorgt voor stabiele geleiding.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geleidehuls voor eenvoudige bediening
- De geleidehuls zorgt ervoor dat de schroef veilig wordt geleid en voorkomt knikken of wiebelen.
- Hierdoor is het makkelijker om de schroef te plaatsen en kan deze gecontroleerd worden ingedraaid.
Perfecte grip
- De vrij draaibare, met rubber beklede geleidehuls zorgt voor een aangename hantering en is zeer eenvoudig in het gebruik.
- Biedt betrouwbare geleiding van de schroef tijdens het gehele schroefproces.
Bescherming tegen letsel
- Het is niet nodig om de schroef met de hand op zijn plek te houden bij het indraaien.
- Dit vermindert het risico op letsel en verbetert de veiligheid.
- De geleidehuls bevordert comfortabel werken, met name bij repetitieve werkzaamheden.
- Geschikt voor schroefdraden tot max. 4,5 mm of schroefkoppen tot max. 9,5 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!