Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1 x 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing
Slagvaste bithouder met inschroefdieptebegrenzing voor RW40-bits
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor ASSY 4 schroeven met verzonken kop
- Voor snel en vlak verzinken van ASSY 4-schroeven met verzonken kop diam. 6, 8 en 10 mm ASSY 4/ASSY plus 4/ASSY plus VG 4 met RW40-bit, lengte 25 mm voor houtbewerking
Duidelijk overzicht, sneller werken
- Gelijkmatig verzinken van de schroeven zorgt voor een verbeterd schroefpatroon
- Geïntegreerde schroefstop versnelt het schroefproces
- Vrij draaiende stopschijf vermindert krassen op het houten oppervlak
Bijkomende voordelen
- Karteling op de bithouderhuls zorgt voor een uitstekende grip
- Niet-magnetisch, geen spaanafzettingen
Ook geschikt voor verzinken voor de volgende ASSY-schroeven
- RW40-bit: dia. 5 mm ASSY 4 WW staal met verzonken kop
- RW30-bit: dia. 6 mm ASSY plus VG 4 CH en ASSY 4 A2 RVS met verzonken kop
- Voor ASSY schroeven met verzonken kop van diameter 6 mm met RW40-bits, lengte 25 mm voor houtbewerking
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!