Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef W-BS/S type ST-6 als stokschroef Met schroefdraad
Ideaal voor het bevestigen van pijpbeugels of afstandshulzen, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor verankering in beton en metselwerk
- Zeer flexibel toepasbaar dankzij drie effectieve verankeringdieptes
- Met metrisch draadeind voor directe montage van bijv. pijpklemmen
- Hoge toegestane belastingen
- Zeer kleine as- en randafstanden dankzij zeer geringe spreidwerking
- Zeer snelle en eenvoudige montage, vooral boven het hoofd, en onmiddellijk belastbaar
- De bevestiging kan na montage tot twee keer worden nagesteld (zie montagehandleiding)
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6, alleen trekbelasting)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (dia. 6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Bij montage met een tangentiële slagschroevendraaier moet het aanbevolen maximale nominale aanhaalmoment in acht worden genomen. Bij het monteren van de bevestigingsonderdelen moet het gespecificeerde maximale aanhaalmoment in acht worden genomen. Bij gebruik in metselwerk moeten de steenspecifieke montagegegevens conform ETA-23/0196 in acht worden genomen.
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6, alleen trekbelasting)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (dia. 6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Ankerpunten in beton, enkelvoudige bevestiging met goedkeuring (dia. 6)
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, met goedkeuring:
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, (∅6))
- In kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
Ankerpunten in metselwerk, met goedkeuring (dia. 6):
- In massief kalkzandsteen en holle steen
- In massief baksteen metselwerk
Met metrisch draadeind, daarom een zeer efficiënte bevestigingsoplossing in beton voor tal van toepassingen met technische bouwapparatuur zoals in sanitaire, airconditioning- en elektrische installaties of voor het monteren van verwijderbare onderdelen
Ideaal voor het bevestigen van middelzware lasten in beton, en lichte tot middelzware lasten in metselwerk:
- Bijv. voor het bevestigen van pijpen, ventilatiekanalen, kabelklemmen, ophangingen met draadstangen, montagerails, beugels, metalen profielen, beugels voor gevel- of plafondsubconstructies bij voorsteekmontage
- Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen (alleen beton)
- Bevestigingen die blootstaan aan brand
W-BS/S (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!