Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker voor beton, type P
Hoekverbinder type P kan worden gebruikt om houten onderdelen, kozijnen en gevelelementen vast te maken op beton. Montagetoleranties kunnen worden gecompenseerd met behulp van het slobgat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuust, massief design
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S235 + Z275 (ca. 20 µm))
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-09/217
Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Europese technische goedkeuring ETA-09/217
Dragende verbindingen van houten balken met hout of beton
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY COMBI schroef conform ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: d = 12 mm
- Aanbevolen bevestigingen voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!