Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hoekanker voor beton, type P

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekanker voor beton, type P

Hoekverbinder type P kan worden gebruikt om houten onderdelen, kozijnen en gevelelementen vast te maken op beton. Montagetoleranties kunnen worden gecompenseerd met behulp van het slobgat.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Robuust, massief design

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S235 + Z275 (ca. 20 µm))

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-09/0217

Opmerking

Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Europese technische goedkeuring ETA-09/0217