Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hakhamer, MH 10-SE
De meest slagvaste beitelhamer van 10 kg (16,8 joule) met een lange levensduur voor zware sloop- en doorbraakwerkzaamheden. Geleverd in een robuuste draagkoffer met extra handgreep, onderhoudsspray en platte beitel. Met SDS-max-opnameschacht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lange levensduur
Speciaal geharde gereedschapsopname, geoptimaliseerde stofafdichting en hoogwaardige motor met hoge vermogensreserve.
Hoge materiaalafname
Ca. 490 kg beton in 60 min.
Beschermt gewrichten
Met trillingsgedempte ergonomische handgreep
Traploos verstelbare slagsnelheid
Dankzij de regelelektronica kan de slagkracht voortdurend worden aangepast, zelfs onder belasting.
Consistente slagsnelheid en slagkracht
Constantelektronica
Indicatie voor koolborstelvervanging
Het lampje geeft circa 8 werkuur van tevoren aan dat koolborstels moeten worden vervangen.
Motorschade door versleten koolborstels wordt voorkomen.
Automatisch uitschakelende koolborstels
Vermoeiingsvrij werken
Met de 12 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
Maximale elektrische veiligheid
Volledige isolatie
Gereedschap gemakkelijk te plaatsen
Dankzij de automatische opname hoeft het gereedschap alleen maar te worden geplaatst en gedraaid om het te vergrendelen.
Gebruiksvriendelijk
Grote Aan/Uit-drukknop
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!