Getest op veiligheid
Beglazing getest door COT Laboratorium in overeenstemming met DIN EN ISO 11600 (vormen van verbindingsvoegen in de bouw).
Goedkeuring voor zelfreinigend glas
Voor afdichting van zelfreinigend/fotokatalytisch glas met een coating van titaniumdioxide, moet een speciaal voor dit doel geproduceerd en getest afdichtsysteem op basis van MS polymeer worden gebruikt. Conventionele siliconenkit kan de glascoating oplossen.
Geschikt voor dubbele beglazing van isolerend en gelamineerd veiligheidsglas
Ook geschikt voor afdichten van beglazing met isolatieglas.
Overschilderbaar/compatibel met verf
UV- en weerbestendig
Geurloos
Siliconenvrij
Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 2
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting:≤ 3 mm
- Volumeverlies:≤ 10%
- Hecht-/expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Geen defect
- Elastische terugvering: ≥ 60%
- Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Geen defect
- Vanwege het grote aantal vernisformuleringen moet u altijd uw eigen tests uitvoeren om de compatibiliteit van de coating te controleren en controleren of het afdichtmiddel overschilderbaar is
- Vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten
- Voor de beste resultaten raden we aan het afdichtmiddel over te schilderen nadat u enkele dagen hebt gewacht en het volledig is uitgehard
- Niet geschikt voor PP, PE, PC, PMMA, PTFE, neopreen, bitumineuze oppervlakken, marmer en spiegels
- Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape
Getest volgens DIN EN 15651 deel 1/deel 2
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting:≤ 3 mm
- Volumeverlies:≤ 10%
- Hecht-/expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Geen defect
- Elastische terugvering: ≥ 60%
- Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Geen defect
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Beglazingskit voor zowel watergedragen verven als synthetische verven- Voor het afdichten van expansievoegen in gevels, beglazing, sanitair en vloeren
- Voor het afdichten van zelfreinigend of fotokatalytisch glas met een titaniumdioxidecoating
- Ook geschikt voor het afdichten van gelaagd glas
- De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn
- Niet toepassen bij zware regen
- Raadpleeg de toepassingsinstructies in onze gids voor afdichtmiddelen
- Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!