Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Balkklem, type BK
Balkklem, type BK - 1
Balkklem, type BK - 2
Balkklem, type BK - 3
Balkklem, type BK - 4
Balkklem, type BK - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkklem, type BK

Staal vuurverzinkt, materiaal: Nodulair gietijzer (gietijzer met grafietnodules)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Zelfstellende steunclip voor verbindingsdragers met verschillende vormen

Opmerking

Type BK wordt vooral aanbevolen wanneer het niet mogelijk is de flensdikte precies vast te stellen of wanneer de flensdikte varieert binnen een structuur.

Ideaal voor het overbruggen van sleufgaten en voor aanbrenging aan het open uiteinde van een C-rail dankzij het brede achterdeel van de klem.

De klemmen voor schroeven Ø M8, M10 en M12 hebben een extra "lipje" dat in de opening van een C-rail past.Hiermee wordt voorkomen dat de klem bij montage verdraait.

Type BK heeft een vlak oppervlak, zodat een moer of boutkop volledig kan worden aangedraaid.

Aanbevolen trekvastheid

Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), met belasting in de richting van de schroefas.

Aanbevolen afschuifbelasting

Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), onder een rechte hoek op de schroefas belast.