Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkklem, type BB
Staal vuurverzinkt, materiaal: Nodulair gietijzer (gietijzer met grafietnodules)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Type BB heeft een vlak oppervlak, zodat een moer of boutkop volledig kan worden aangedraaid.
Toegestane trekvastheid
Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), met belasting in de richting van de schroefas.
Ntoel = NR,d / γF (veiligheidsdeelfactor γF = 1,4).
Toegestane afschuifbelasting
Waarden gelden voor een klemverbinding (4 bouten), onder een rechte hoek op de schroefas belast.
Vtoel = VaR,d / γF (veiligheidsdeelfactor γF = 1,4).
Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-483
Met rechte flens en hoekflens ≤ 8°
Bruikbare afstandshouders: Typ BH, BF1, BG1
De klem is ook geschikt voor gebruik met bouten, U-bouten en draadstangen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!