Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Persnippel ISOFLEX BSP, 90°
Persnippel BSP 90° ISOFLEX is ontworpen om hoge druk tot 420 bar te weerstaan
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Persnippel SAE 45° ISOFLEX is ontworpen voor hoge druk
- Bestand tegen hoge druk
- Het materiaal is uitstekend bestand tegen slijtage en corrosie, waardoor de levensduur van de component aanzienlijk wordt verlengd
- Bedrijfsdruk tot 420 bar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!