In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125, staal 4.8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, staal 8.8 of 200 HV voor ISO 7089 onderlegringen, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
NBR 70, diameter 3-24 mm
ISO 4017/4032/7089 RVS A2, blank in systeemkoffer 4.4.1
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving