Verzonken kopschroef/cilinderkopschroef/zeskantmoer/ring assortiment

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verzonken kopschroef/cilinderkopschroef/zeskantmoer/ring assortiment

1200 stuks in systeemkoffer 4.4.1. DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125, staal 4.8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Aantal stuks in assortiment of set: 1200 st
  • Productgewicht (per stuk): 3134 g
  • Systeemafmetingen: 4.4.1
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
Art.-nr. Materiaal Oppervlakte Aantal stuks in assortiment of set Productgewicht (per stuk) Aantal VE
Prijs/VE
5964004000
Staal Verzinkt 1200 st 3134 g