Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LongLife & Speed HSSCo8 bimetaal gatenzaagassortiment 16 stuks in systeemkoffer 19-76 mm
In systeemkoffer. Extreem snelle boorsnelheid en lange levensduur, zelfs in materialen van massief RVS.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem snelle zaagvoortgang met minimale inspanning
Nieuw ontwikkelde tandvorm.
Hoge concentriciteit en zijwaartse slagnauwkeurigheid
Robuuste bodemplaat met meer schroefdraad.
Zeer stille en trillingsarme werking tot een zaagdiepte van 38 mm
Combi vario-vertanding gemaakt van M42 bimetaal (8% kobalt).
Staal, RVS, gietmetaal, koper, brons, aluminium, hout en bepaalde soorten kunststof.
Begin te boren met een lage boorkracht. Boor verder met beperkte, gelijkmatige druk, voorkom heen en weer gaande bewegingen tijdens het boren, volg de snelheidstabel en gebruik koelmiddel. "Ventileer" de gatzaag bij gebruik op hout en houtvervangingsmaterialen. Voor regelmatig gebruik op staal en RVS raden wij onze HW-uitgeruste gatenzagen aan.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!