Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-VP-IT/A4 anker met binnendraad
Voor chemisch-ankercapsulesysteem W-VPZ en WIT-injectiesystemen in beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Anker met binnendraad en punt (inclusief afstelgereedschap, voor plaatsing met kloppend boren met capsulesysteem).
Voor het anker met binnendraad gelden de volgende goedkeuringen:
- W-VPZ glascapsule chemisch anker, optie 1: ETA-21/0168
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1: ETA-17/0127
- PURE EPOXY WIT-PE 1000 injectiesysteem, optie 1: ETA-19/0543
Voor het anker met binnendraad gelden de volgende goedkeuringen:
- W-VPZ glascapsule chemisch anker, optie 1: ETA-21/0168
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1: ETA-17/0127
- PURE EPOXY WIT-PE 1000 injectiesysteem, optie 1: ETA-19/0543
Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Het anker met binnendraad kan worden gebruikt voor de volgende capsule- en injectiesystemen:
- Chemisch ankercapsulesysteem W-VPZ, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem, optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injectiesysteem, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
W-VD-IG/A4 (RVS A4) kan worden gebruikt in droge binnen- en buitenruimten (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimten, mits er geen sprake is bijzonder agressieve omstandigheden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!