Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Amo-Max afstandshouder

Een afstandshouder is onmisbaar wanneer u gevelelementen, onderconstructies of installatieonderdelen op een vaste, nauwkeurig bepaalde afstand van de ondergrond moet monteren. Würth biedt het Amo-Max afstandsmontagesysteem voor het professioneel bevestigen van gevelbekleding, kozijnen en constructiedelen op geïsoleerde en niet-geïsoleerde gevels, met een thermische scheiding die koudebruggen voorkomt en geschikt is voor zware belastingen rechtstreeks in het substraat. Het systeem is beschikbaar in meerdere uitvoeringen voor uiteenlopende isolatiedictes en belastingsklassen. Bestel vandaag nog uw afstandshouder via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Wat is een afstandshouder en hoe werkt het?

Een afstandshouder is een bevestigingselement dat een constructiedeel op een vaste, vooraf bepaalde afstand van de ondergrond houdt. In de professionele gevel- en renovatiebouw worden afstandshouders ingezet om gevelbekleding, onderconstructies, leidingen en apparatuur correct te positioneren zonder direct contact tussen het te monteren element en de draagmuur.

Het Würth Amo-Max afstandsmontagesysteem is specifiek ontwikkeld voor toepassingen waarbij de bevestiging door een isolatielaag heen moet worden gevoerd. De huls voert de belastingen via een ingebouwde thermische scheiding direct naar het substraat, waardoor koudebruggen worden voorkomen en de isolatiewaarde van de gevel intact blijft.

Soorten Amo-Max afstandshouders van Würth

Würth biedt het Amo-Max systeem in meerdere uitvoeringen voor uiteenlopende isolatiedictes, belastingsklassen en substraattypen.

Amo-Max standaard afstandshouder

Voor het bevestigen van lichte tot middelzware constructiedelen op geïsoleerde gevels. Beschikbaar in meerdere hulslengtes voor isolatiedictes tot 200 mm afhankelijk van de uitvoering. De thermische scheidingszone in de huls onderbreekt de warmtegeleiding van de buitenconstructie naar het substraat.

Amo-Max afstandshouder zwaar belastbaar

Voor zware belastingen bij gevelbekleding, balkonconstructies en technische installaties op geïsoleerde gevels. Grotere verankeringsdiepte in het substraat voor hogere trek- en dwarskrachten. Gecertificeerd voor dragende geveltoepassingen conform de Europese bouwnormen.

Amo-Max afstandshouder voor niet-geïsoleerde gevels

Voor bevestigingen op niet-geïsoleerde ondergronden waarbij een nauwkeurige en vaste afstand tussen het te monteren element en de gevel vereist is, zoals bij onderconstructies voor gevelbekleding, ventilatiespouwen en leidingbeugels.

Afstandshouder kiezen: keuzehulp per toepassing

De juiste afstandshouder hangt af van de isolatiedikte, het gewicht van het te monteren element en het type substraat.

  • Lichte gevelbekleding op geïsoleerde gevel: Amo-Max standaard voor isolatiedictes tot 150 mm op baksteen, beton en kalkzandsteen.
  • Zware gevelelementen en balkons: Amo-Max zwaar belastbaar met grotere verankeringsdiepte voor hogere belastingen.
  • Ventilatiespouw en onderconstructie: Amo-Max voor niet-geïsoleerde gevels voor een constante en nauwkeurige afstandsinstelling.
  • Gasbeton substraat: controleer altijd de specifieke verankeringscapaciteit in gasbeton — dit materiaal heeft significant lagere trekkrachten dan baksteen of beton.

Afstandshouder correct monteren

Een correct gemonteerde Amo-Max afstandshouder is stabiel, koudebrugvrij en belastbaar conform de opgegeven specificaties. Volg dit stappenplan:

  1. Bepaal de vereiste hulsengte op basis van de isolatiedikte plus de minimale verankeringsdiepte in het substraat conform de Würth montagerichtlijnen.
  2. Boor het gat op de juiste diameter en diepte. Gebruik een diamantboor bij beton en een standaard hamerboor bij baksteen en kalkzandsteen.
  3. Verwijder boorgruis grondig met perslucht of boorstoffer voor het plaatsen van de huls.
  4. Breng de Amo-Max huls in het gat aan en sla of schroef vast conform de montage-instructie. De thermische scheidingszone moet volledig in de isolatielaag liggen.
  5. Bevestig de schroef of het stangdeel via de huls en draai aan op het voorgeschreven aandraaimoment.
  6. Controleer positie en afstand van het gemonteerde element voor u alle afstandshouders definitief vastdraait.

Toepassingen per branche

Würth afstandshouders zijn standaard bevestigingsmateriaal voor aannemers, gevelbouwers en installateurs bij professionele bouw- en renovatieprojecten.

Gevelbouw en gevelrenovatie

Bij het aanbrengen van gevelbekleding op geïsoleerde gevels is het Amo-Max systeem de standaardoplossing voor een koudebrugvrije bevestiging. De afstandshouder voert windbelasting en het gewicht van de bekleding direct naar het substraat zonder de isolatiewaarde van de gevel aan te tasten.

Installatietechniek en leidingwerk

Leidingen, leidingbeugels en technische installaties op geïsoleerde gevels en daken worden bevestigd met thermisch gescheiden afstandshouders. Dit voorkomt condensatie en corrosie door koudebrugvorming op de bevestigingspunten.

Utiliteitsbouw en energierenovatie

Bij renovatieprojecten waarbij extra isolatie aan de buitenzijde wordt aangebracht, moeten bestaande bevestigingen worden verlengd door de nieuwe isolatielaag. Het Amo-Max systeem is hiervoor de aangewezen oplossing voor zowel lichte als zware aansluitingen.

Waarom afstandshouders kopen bij Würth?

Würth is al meer dan 75 jaar leverancier van professionele bevestigingsmaterialen aan aannemers, gevelbouwers en installateurs in de bouw en industrie. De Würth afstandshouders onderscheiden zich op de volgende punten:

  • Thermische scheiding ingebouwd: het Amo-Max systeem voorkomt koudebruggen via de bevestigingspunten en behoudt de isolatiewaarde van de gevel.
  • Gecertificeerd voor dragende toepassingen: getest conform Europese bouwnormen voor gebruik in gevelbouw en zware installatietoepassingen.
  • Compleet systeem: huls, schroef en toebehoren als complete set, alle componenten op elkaar afgestemd.
  • Snel leverbaar: bestel online en ontvang uw afstandshouders de volgende werkdag, of haal ze op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over afstandshouder (FAQ)

Een gewone plug verankert op zijn eigen positie in de muur. Een afstandshouder verankert in het substraat maar houdt het te monteren element tegelijkertijd op een vaste afstand via een huls. Bij geïsoleerde gevels voert de Amo-Max afstandshouder bovendien de belasting door de isolatielaag heen naar het substraat, met een ingebouwde thermische scheiding die koudebruggen voorkomt.

De Amo-Max huls bevat een thermische scheidingszone die de warmtegeleiding via het metalen bevestigingselement onderbreekt. Hierdoor ontstaat er geen directe warmtebrug van de buitenconstructie naar het substraat, en blijft de isolatiewaarde van de gevel op de bevestigingspunten intact.

Het Amo-Max systeem is beschikbaar in meerdere hulslengtes voor isolatiedictes van circa 60 tot 200 mm afhankelijk van de gekozen uitvoering. Raadpleeg de productspecificaties voor de exacte beschikbare lengtes en de bijbehorende minimale verankeringsdiepten in het specifieke substraat.

Ja, maar gasbeton heeft een significant lagere draagkracht dan baksteen of beton. Controleer altijd de door Würth opgegeven verankeringscapaciteit voor gasbeton en pas het aantal afstandshouders per m² aan op de hogere windbelasting en het gewicht van de gevelbekleding bij dit substraat.

Het aantal hangt af van het gewicht van de gevelbekleding, de windbelastingszone van het gebouw en de verankeringscapaciteit in het substraat. Raadpleeg de belastingstabellen in de Würth montagerichtlijnen of neem contact op met de Würth technische dienst voor projectspecifiek advies.

Mocht u nog vragen hebben over afstandshouders, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over afstandshouders? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 – 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.