Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Airocservice-eenheid, voertuig COOLIUS® A50
Krachtige en robuuste aircoservice-eenheid voor volautomatisch airco-onderhoud met koudemiddel R134a
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intelligent emissiearm concept
Innovatief proces voor afvoer van afgewerkte olie zorgt voor minimaal verlies van koudemiddel
Testen conform wettelijke voorschriften
Uitlezen en exporteren van gegevens via USB-interface
Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid
Eenvoudig te onderhouden componenten
Gebruik van hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen
Geen ongewenste toegang
Persoonlijke toegang tot het apparaat kan worden ingesteld
Extra manometer voor weergave van de inwendige druk van de koudemiddelfles
Leveringsomvang
- 2 x 3 m serviceslangen met standaard snelkoppelingen
- Database voor voertuigvulniveau
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies
Onderhoud van airconditioning in auto's, bestelwagens, bedrijfswagens, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!