Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder - 1
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder - 2
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder - 3
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder - 4
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder - 5
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder - 6
Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afstandsring voor inschroefdieptebegrenzing voor 1/4-inch bithouder

Kan worden gemonteerd op een 1/4-inch bithouder met dieptebegrenzing voor soepel, vlak, snel en nauwkeurig schroeven

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Verstelbare opklikbare afstandsringen voor exacte insteekdieptes van ASSY 4-schroeven met RW20-uitsparing

  • Elastisch materiaal voor een stevige pasvorm en snelle montage

  • Veroorzaakt geen krassen en beschermt houten oppervlakken tegen resten

  • Robuust TPU voor een hoge veerkracht en een lange levensduur
Opmerking

De afstandsringen moeten worden gebruikt in combinatie met de Würth 1/4-inch bithouder met inschroefdieptebegrenzing art.nr. 0614176540 en RW20-bits.