Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor binnenladerails om het sluiten van de deur automatisch te stoppen
- Plaats van de gaten komt overeen met alle Nova Pro ladesystemen
- Symmetrische afstandshouder - kan links of rechts worden gebruikt
- Opschroefbare Euro-schroeven met 7,4 mm diameter kop
- Materiaaldikte 25 mm (schroeflengte = 4 mm + penetratiediepte in boorgat)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!