Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afrondfrees voor hout Met kogellager
Voor afronding en profilering met afstandsring in zacht en licht hout, compact en hard hout en plaatmateriaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge stabiliteit en concentriciteit, nauwkeurige contouren en een lange levensduur
Gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal
Veilig en onberispelijk werken
Door hardsolderen voor hoge sterkte van de hardmetalen snijkanten
Veilige opslag van de frezen
Door de meegeleverde herbruikbare verpakking
Versie
- Diam. 4-8 mm: Massief TC
- Diam. 10-20 mm: Met titaancarbide punten
Kogellager
Diameter: 12,7 mm en 9,53 mm
Geschikt voor handfrezen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!