Afplaktape crepe van Würth
De crepe-afplaktape van Würth is speciaal ontworpen voor precisiewerk. Door de natuurlijke rubberlijm heeft de tape een uitstekende hechting op ondergronden zoals metaal, rubber en gelakte oppervlakken. Daarbij is de tape hittebestendig tot 80 °C, en speciale uitvoeringen zijn zelfs bestand tegen temperaturen tot 120 °C. Dit maakt ze geschikt voor toepassingen waarbij warmte een rol speelt, zoals bij spuitcabines en oven-drogende lakprocessen. Bovendien kan de tape eenvoudig en zonder resten worden verwijderd, wat zorgt voor een schoon resultaat en tijdbesparing bij vervolgwerkzaamheden.
Toepassingen van afplaktape crepe
Deze veelzijdige tape wordt in veel sectoren gebruikt en is geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden, zoals:
-
Afplakken van carrosserie-onderdelen tijdens spuitwerk
-
Schilderklussen binnenshuis waar strakke lijnen vereist zijn
-
Bescherming van oppervlakken tegen verf, lak of primer
-
Gebruik bij nat schuren of zandstralen dankzij vochtbestendigheid
-
Toepassing bij warmtedrogende lakprocessen door de hoge temperatuurweerstand
Hiermee is afplaktape crepe een veelzijdige oplossing voor zowel dagelijks gebruik als specialistische projecten.
Technische eigenschappen en voordelen van afplaktape crepe
De afplaktape crepe van Würth combineert gebruiksgemak met hoge prestaties. Dankzij de sterke kleefkracht blijft de tape stevig op zijn plaats, zelfs op gladde of gelakte oppervlakken. De hittebestendigheid tot 80 °C maakt de tape geschikt voor standaard toepassingen, terwijl speciale High-Temp varianten tot 120 °C bestand zijn tegen warmte in spuitcabines en ovens. De tape is bovendien vocht- en oplosmiddelbestendig, waardoor hij ook onder uitdagende omstandigheden betrouwbaar blijft. Een groot voordeel is dat de tape eenvoudig met de hand afscheurbaar is, zodat u snel en zonder extra gereedschap kunt werken. Na gebruik laat de tape geen lijmresten achter wanneer deze direct na droging wordt verwijderd, wat zorgt voor een professioneel eindresultaat en minder nabewerking.
Assortiment afplaktape crepe
Binnen de categorie afplaktape crepe biedt Würth een breed assortiment dat aansluit bij de uiteenlopende behoeften van professionals. U vindt er onder andere:
-
Standaard afplaktape crepe: geschikt voor dagelijks schilder- en afplakwerk in bouw en carrosserie.
-
High-Temp afplaktape crepe: speciaal ontwikkeld voor toepassingen in spuitcabines en bij oven-drogende processen, bestand tot 120 °C.
-
Extra brede afplaktape: ideaal voor het afdekken van grotere oppervlakken in één keer.
-
Smal uitgevoerde tape: voor precisiewerk en fijne afplaktoepassingen.
-
Afplaktape in verschillende kleuren: voor betere zichtbaarheid tijdens het werk en onderscheid per toepassing.
Door dit uitgebreide aanbod vindt u altijd de juiste variant die past bij uw werkzaamheden, of u nu werkt in de bouw, carrosserie of schildersector.
Veelgestelde vragen over afplaktape crepe
Hoe verwijder ik de tape zonder lijmresten
Verwijder de tape direct na het drogen van de verf of lak om een residuvrije afwerking te garanderen.
Is de tape bestand tegen hoge temperaturen
Ja, standaardvarianten zijn hittebestendig tot 80 °C en speciale uitvoeringen zelfs tot 120 °C.
Hecht de tape op alle oppervlakken
De tape hecht uitstekend op gladde, gelakte en metalen oppervlakken, maar is minder geschikt voor poreuze ondergronden.
Kan ik de tape gebruiken bij nat schuren
Ja, de tape is vochtbestendig en geschikt voor gebruik tijdens nat schuren en licht vochtig werk.
Is de tape geschikt voor buitengebruik
Nee, afplaktape crepe is niet UV-bestendig en daarom niet geschikt voor langdurige blootstelling aan zonlicht.