Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3M™ Hoogwaardige blauwe maskeertape 3434

3M-SCOTCH-MASKEERTAPE-3434-48MMX50M

Art.-nr. 5M02004048

EAN 4068362784552

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3M™ Hoogwaardige blauwe maskeertape 3434

Art.-nr. 5M02004048
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
Deze blauwe crêpe maskeertape is speciaal ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende maskeertoepassingen. Of het nu gaat om een bakcyclus van 45 minuten of een vochtige zomerdag, deze tape kan hitte en vochtigheid aan. Het is een van de maskeertapes met de hoogste hechting en is zowel oplosmiddel- als waterbestendig. De tape is vervormbaar en kan rondingen en contouren volgen zonder te scheuren. Stevige hechting, zelfs op kunststof en rubber oppervlakken, maar ook splinter- en scheurvast voor schoon verwijderen.


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Deze hoogwaardige maskeertape kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen bij lakherstel van auto's, ook in warme en vochtige omgevingen.



Toepassing :


  • Afplaktape

  • Geschikt voor het afplakken van autolak, verf, glas, plastic en rubber
Handleiding

1. Maak het gebied/de ondergrond waarop u de tape wilt aanbrengen schoon en droog voordat u de tape aanbrengt.



2. Reinig raamrubbers en plastic sierlijsten met een siliconenverwijderaar/mild oplosmiddel om te zorgen dat ze vrij van vervuiling zijn om de hechting van de tape te verbeteren.



3. Als de tape is verhit en een nacht heeft kunnen afkoelen en vochtig is geworden, raden we aan de auto te verwarmen voordat u de tape weghaalt. Als u dit niet doet, kunnen er lijmresten op de auto achterblijven.



U krijgt bevredigende prestaties en kunt 3M™ Tape 3434 zonder lijmresten verwijderen bij wisselende temperaturen/tijdsblootstelling op tal van ondergronden. Doe enkele tests om de prestatieparameters van 3M™ Tape 3434 bij uw verwerkingsomstandigheden vast te stellen.


Lijmbasis

Rubber/harslijm

Dragermateriaal van kleefband

Papier

Kleur

Blauw

Breedte

48 mm

Lengte

50 m

Dikte

0,180 mm

Min./max. verwerkingstemperatuur

18,3 tot 110 °C

UV-bestendig

Nee

Vochtbestendigheid

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

5 jaren / bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats, beschermd tegen direct zonlicht en andere warmtebronnen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie