Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Afkort- en verstekzaag KGS 250-60
Afkort- en verstekzaag KGS 250-60 - 1
Afkort- en verstekzaag KGS 250-60 - 2
Afkort- en verstekzaag KGS 250-60 - 3
Afkort- en verstekzaag KGS 250-60 - 4
Afkort- en verstekzaag KGS 250-60 - 5
Afkort- en verstekzaag KGS 250-60 - 6
Afkort- en verstekzaag KGS 250-60 - 7
Afkort- en verstekzaag KGS 250-60 - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afkort- en verstekzaag KGS 250-60

Zeer compacte en lichtgewicht afkort- en verstekzaag met schuiffunctie en 1400W-motor met hoog koppel, inclusief 24-tands VHM zaagblad, montagegereedschap en werkstukklem voor draagbaar gebruik.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Geschikt voor een hoog zaagvermogen


Schuiffunctie met inwendig trombonetreksysteem en hoogwaardige glijlagers en kogellagers



Nauwkeurig werken en perfecte verlichting van het werkgebied


De LED-lamp geeft de zaaglijn aan met behulp van de schaduw van het zaagblad.



Eenvoudige en snelle verstek- en kantelverstelling


Vaste aangrijping bij standaardhoeken



Nauwkeurig werken in alle kantelstanden


Gefreesde grondplaat en aanslag gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium, geoptimaliseerde ontwerp van de aanslagen



Schone werkomgeving


Effectieve 2-punts stofafzuiging



Gemakkelijk te vervoeren


  • Veilige vergrendelingsfunctie voor schuifbuis en zaagkop

  • Praktische draaggrepen, die tegelijkertijd het werkstukoppervlak aanzienlijk vergroten