Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtmiddelen, expansievoegen bouw

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Afdichtmiddelen, expansievoegen bouw

Hoogwaardige acrylaatkitten van Würth.

Naast siliconenkit is acrylaatkit een van de meest gebruikte afdichtingsmiddelen voor binnen en buiten. Hoewel de acrylaatkit niet waterafstotend is zoals siliconenkit, is deze zonder problemen overschilderbaar. Acrylaatkit hecht gemakkelijk en is eenvoudig toepasbaar. Acrylaatkit is minder elastisch en waterwerend en is geschikt voor voegen en kieren die weinig werken zoals naden en kieren bij deurkozijnen, raamkozijnen, vensterbanken, lambriseringen, trappen, plinten, wanden, gipsplaten, plafonds, golfplaten en doorvoerleidingen. Eenmaal op de voeg aangebracht, kan acrylaatkit gemakkelijk worden gladgestreken met een vinger en een beetje water. Acrylaatkit kan worden overgeschilderd en is verfverdraagzaam; emulsieverven tasten het afdichtmiddel gewoonlijk niet aan. Acrylaatkit is minder flexibel dan siliconenkit. Indien het afdichtingsmiddel wordt gebruikt in voegen met een hoge uitzettingsgraad, bestaat het risico van voegscheuren.

De juiste acrylaatkit voor uw project.

Afhankelijk van het toepassingsgebied vindt de vakman bij WÜRTH verschillende acrylaatkitten. Voor binnenwerk of voor het renoveren van muren is een snel uithardende kit, die na korte tijd kan worden overgeschilderd of bepleisterd, ideaal. Vooral als er een verflaag moet volgen, wordt een speciale acrylaatkit aanbevolen die barsten en verkleuring tot een minimum beperkt. Voor afdichting buitenshuis moet een uv-bestendige en bij voorkeur temperatuurbestendige acrylaatkit worden gebruikt. Speciaal voor de toepassing op gestructureerde gepleisterde of gewreven gevels en binnenwanden vindt u bij WÜRTH structuuracrylaatkit, die zich door een aandeel kwartszand in de afdichtingskit perfect aanpast aan ruwe oppervlaktestructuren.

  • Acrylaatkit: wordt veel ingezet bij het overschilderen van voegen met verf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoge plinten, lijsten, vensterbanken, plafonds en metselwerken. Een acrylaatkit is uitstekend geschikt voor het afdichten van scheuren en voegen in beton en stuc- en metselwerk. Daarnaast wordt dit soort kit ook ingezet om kleine aansluitingen rondom kozijnen, plafonds en muren af te dichten. De eenvoudige toepasbaarheid en het feit dat de kit goed hecht op diverse ondergronden, maakt acrylaatkit super geschikt voor vele toepassingen. Een acrylaatkit kan beter niet gebruikt worden bij constante waterbelasting of in erg vochtige ruimtes. Acrylaatkit is beperkt elastisch. Gebruik deze kit dus niet op plaatsen waar veel beweging is of grote temperatuurverschillen zijn. Dan kies je beter voor Fixit kleur.
  • ·         Acrylaatkit buiten en binnen: voor afdichting buitenshuis moet een uv-bestendige en bij voorkeur temperatuurbestendige acrylaatkit worden gebruikt. Deze acrylaatkit is regenbestendig maar niet geschikt voor permanente waterbelasting zoals veel regenwater of ander zwaar weer. Een acrylaatkit kan beter niet gebruikt worden bij constante waterbelasting of in erg vochtige ruimtes. Dan kan beter de Fixit-kleur worden genomen.
  • Structuur acrylaatkit: heeft een korrel en is hierdoor geschikt voor het opvullen en afwerken van gestucte oppervlakken. De gewenste structuur kan  aangebracht en gecorrigeerd worden met een droge kwast. Voor het afdichten van weinig werkende voegen, naden, kieren en scheuren rondom met sierpleister (spack) bewerkte oppervlakken bij wanden, deur- en raamkozijnen, vensterbanken, prefab-elementen, gipsplaten, plafonds en doorvoerleidingen. Ook geschikt voor het afdichten van scheuren en barsten in muren. Hecht op baksteen, (gas)beton, metselwerk, pleisterwerk, hout en de meeste andere poreuze ondergronden.

 

Voor een strakke en gladde afwerking kan een voegspatel gebruikt worden.

Acrylaatkit is pas overschilderbaar na volledige uitharding. Anders kan er craquelé ontstaan. Over het algemeen wordt gedacht dat de kit scheurt, maar dit is niet correct. Craquelé is de vorming van kleine scheurtjes en barsten van de verfhuid. Craquelé is een probleem in de afwerking en is achteraf niet eenvoudig op te lossen, geeft vertraging en genereert extra kosten. Craquelé treedt op tijdens het uithardingsproces van verf op acrylaatkit. Craquelé kan worden veroorzaakt als gevolg van incompatibiliteit tussen verf en kit, een onjuiste balans tussen de bindmiddelen in de verfreceptuur (hoogwaardige dekking) en/of vroegtijdig overschilderen van de kitvoeg die nog zal krimpen door het drogingsmechanisme. Er zijn speciale anti-crackacrylaten die ontwikkeld zijn om z.s.m. overgeschilderd te kunnen worden.

Bloeden of migratie van het verfoppervlak of aangrenzende vlakken wordt zichtbaar door donkere vlekken rondom het geschilderde vlak of door verkleuring van de verf zelf. Bloeden komt voornamelijk voor bij acrylaatkit. Het wordt veroorzaakt door de verf en de kit die elkaar niet verdragen.

Acrylaatkit is een eenvoudig te gebruiken kit en daardoor prima geschikt voor mensen met weinig ervaring. Het is goed binnenshuis te gebruiken op poreuze ondergronden met weinig werking. Denk bijvoorbeeld aan het afdichten van stenen voegen en de naden van gipsplaten. Doordat acrylaatkitten goed overschilderbaar zijn en eenvoudig netjes aangebracht kunnen worden, zijn ze goed geschikt voor zichtwerk binnenshuis.

+ Makkelijk afstrijkbaar.

+ Relatief eenvoudig te corrigeren bij knoeien.

+ Goed overschilderbaar.

+ Watergedragen, dus geen zware oplosmiddelen.

+ Goedkoop.

+ Weinig ervaring nodig.

 

- Matig elastisch.

- Niet bijzonder sterk.

- Doorgaans alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

 

Bestel acrylaatkit van WÜRTH gemakkelijk online.

Als specialist voor de behoeften van vaklieden en bouwbedrijven biedt WÜRTH zijn klanten niet alleen een breed assortiment afdichtingkitten, maar natuurlijk ook alle toebehoren die u nodig heeft voor renovatie-, schilder- en tegelwerkzaamheden. In de WÜRTH-onlineshop vindt u o.a.  afdichtingstape in verschillende uitvoeringen, patroonpistolen en primer voor het voorbehandelen van acrylaatvoegen vóór het schilderen of pleisteren erover. Ontdek hoogwaardige bouwchemicaliën en alle toebehoren voor uw bouwprojecten in het uitgebreide assortiment van WÜRTH - online of in een van de WÜRTH-Shops.