Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
FIXIT KLEUR

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FIXIT KLEUR

Elastische 1K afdichtings- en lijmkit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Uitstekende hechting op allerlei ondergronden



Bevat geen siliconendelen of isocyanaten



Niet agressief t.o.v. marmer of graniet



Uitstekende hechting op vochtige en vaste ondergronden



Snelle uitharding, geen krimp en schuurbaar



Zeer hoge weersbestendigheid en ouderdomsbestendig



Bestand tegen schimmel



Verenigbaar en overschilderbaar (in natte toestand) met watergedragen verven. Bij het overschilderen met synthetische lakken kan de uitharding vertraagd worden.


Door de grote diversiteit aan lakken en verven is het aan te raden voorafgaand een compatibiliteitstest uit te voeren



De ondergrond moet zuiver en stofvrij zijn, vrij van oliën, vetten en losse delen zijn



Aan te brengen tussen: +5°C en +30°C



Excellente chemische bestendigheid tegen water, zeewater, detergenten, alphatische solventen, oliën en smeermiddelen, bij incidentele spatbelasting



Niet toepassen in zwembaden door de aanwezigheid van chloor



De koker garandeert een bewaring van 12 maanden tussen +5°C en +25°C

OpmerkingRaadgeving voor de verwerking
Vermijd een driepuntsaanhechting:
Een dichtmiddel mag bij de verwerking slechts op twee aanzetten aanhechten. Elke verdere aanhechting op de ondergrond kan onder invloed van beweging, scheuren tot gevolg hebben, zodat een 100% dichtheid niet meer gegarandeerd is. Om een driepuntsaanhechting te vermijden, dient de voeg opgevuld te worden.
Gouden regel: bij een aansluitvoeg mag de dikte van de voegkit nooit meer zijn dan de helft van zijn breedte. Anders is opvullen noodzakelijk.

Bovenvermelde aanwijzingen omtrent de toepassing van het product zijn gebaseerd op onze ervaringen en testen. De omstandigheden bij gebruik van het product zijn evenwel steeds individueel en afhankelijk van diverse factoren. De voorschriften i.v.m. de toepassing van het product zijn derhalve steeds vrijblijvend. Een en ander geldt eveneens voor de inlichtingen welke u worden bezorgd door onze technische en commerciële diensten. Er wordt u ten stelligste aanbevolen eerst een test uit te voeren. Technische wijzigingen en verdere ontwikkelingen van het product kunnen door ons vrijblijvend en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Het verdient derhalve aanbeveling steeds de laatste editie van onze productinformatie te gebruiken.