Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AdBlue® Voor dieselmotoren met SCR-uitlaatgasnabehandeling
Voor dieselmotoren met SCR-uitlaatgasnabehandeling
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 32,5% waterhoudende oplossing om de uitstoot van stikstofoxide te verminderen
- Voldoet aan ISO-specificatie ISO 22241-1
Vermijd contact met de huid en de ogen en met de lak van het voertuig. Vul alleen de daarvoor bestemde tank met AdBlue®
. Voeg niet toe aan de dieseltank. Verdun AdBlue® niet met water. Stel AdBlue® niet bloot aan direct zonlicht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
10L wordt geleverd inclusief vulslangIBC's, 200L en 60L vaten kunnen retourgenomen worden door het boeken van 1 van volgende art.nrs.
5996 000 474 - Retourname 1x lege IBC
5996 000 475 - Retourname t/m 5 lege 200L/60L vaten
Te retourneren IBC's en vaten dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden.
32,5 % ureumoplossing in water, voor dieselvoertuigen met SCR-katalysatoren. Om de stikstofoxiden in uitlaatgassen te verminderen om te voldoen aan de emissienormen Euro 4/5 (voor vrachtwagens) en Euro 6 (voor auto's)
Bij het bijvullen van AdBlue® moet de relevante informatie worden genoteerd in de bedieningsinstructies van het te vullen voertuig.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!