Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Achthoekig, geribbelde dop
Voor het creëren van waterdichte afstandshouders (spreiders) in combinatie met afstandspijpen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Waterdruk getest tot 5 bar, alleen in combinatie met pluggen (nr. 0519160322)
- Pluggen hoeven niet op hun plaats te worden vastgelijmd
- Materiaal: Gegranuleerd HDPE
Wordt gebruikt als afstandshouder tussen bekistingspanelen in combinatie met afstandspijp en plug. De afstandspijp moet 8 cm korter worden afgesneden dan de daadwerkelijke wanddikte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!