Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steltang E-Just met accuvoeding
voor stelpoot type EV
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met het afstelgereedschap kunnen de poten gemakkelijk en moeiteloos in hoogte worden versteld
- Te gebruiken vanaf een basishoogte van 60 mm
- Door het unieke ontwerp past de steltang vormsluitend op de stelpoot. De steun wordt gevonden zonder nauwkeurig te richten en de tang grijpt automatisch in de poot.
- Een LED-lampje op de tang helpt bovendien bij de navigatie op de poot. Het LED-lampje geeft ook aan wanneer de accu wordt opgeladen en het laadniveau
- Getand ontwerp voor geoptimaliseerde, betrouwbare krachtoverbrenging
- Door het scharnier op de tang kan de aangrijphoek tot 17° worden gevarieerd
- De tang is voorzien van een compacte lithium-ionbatterij met een lange levensduur
- Snel en eenvoudig opladen met de meegeleverde voedingseenheid met verdraaizekere USB C-aansluiting
- Dankzij de ergonomische handgreep kunnen de poten eenvoudig en comfortabel met slechts één hand worden ingesteld. Intuïtieve bediening met duimschakelaar met twee knoppen voor rechtsom of linksom draaien, oftewel positieve of negatieve verstelling van de poten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!