Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ESS 12-A 32-5 accu spotrepair-schuurmachine
Accu spotrepair-schuurmachine voor 32 mm schuurschijven, met een excentrische uitslag van 5 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De 12 V-32 accuschuurmachine is een krachtige spotrepair-schuurmachine met een betrouwbaar 12 V-accusysteem en een koolborstelloze motor
- De uitstekende geometrie van deze compacte, gebruiksvriendelijke machine maakt efficiënt schuren, zelfs bij langdurig schuren
- Dankzij de gebruiksvriendelijke HMI-functies stel je het toerental eenvoudig vooraf in en regel je het nauwkeurig via de variabele schakelaar. Daarnaast heb je altijd inzicht in de accustatus
- Geschikt voor spotrepair, het herstellen van lakschades en afwerkingswerkzaamheden in de automotive branche
- Kan worden gebruikt voor zowel droog als nat schuren.
- Met een excenteruitslag van 5 mm en geschikt voor schuurschijven met een diameter van 32 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!