Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ accu-slagmoersleutel
ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ accu-slagmoersleutel - 1
ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ accu-slagmoersleutel - 2
ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ accu-slagmoersleutel - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ accu-slagmoersleutel

Levert indrukwekkende prestaties met een hoog onbelast toerental en slagsnelheid, ideaal voor schroeven tot M18. Dankzij het compacte ontwerp en het gewicht van slechts 1,9 kg is de machine bijzonder praktisch en gebruiksvriendelijk.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • De ASS 18-1/2 inch SUBCOMPACT+ biedt optimale aanpassing van de snelheid en slagsnelheid zodat efficiënt werken wordt gegarandeerd

  • Dankzij het lage gewicht en het compacte ontwerp is de machine veelzijdig en ideaal voor installatiewerkzaamheden, vooral bij het gebruik van betonschroeven

  • De gereedschapsopname met 1/2 inch buitenvierkant maakt een veilige aansluiting van verschillende gereedschappen mogelijk

  • Met de ORSYonline-app kunnen verschillende schroefmodi worden geselecteerd en kunnen parameters afzonderlijk worden aangepast om het uitschakelgedrag en de snelheden van elke instelling te wijzigen

  • Voor extra aanpassingsmogelijkheden is de slagmoersleutel met 3 snelheidsstanden en 3 hulpmodi uitgerust

  • De led-verlichting kan ook via de app worden bediend om de zichtbaarheid in donkere werkgebieden te verbeteren