Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu schaafmachines

Hout op maat schaven op locatie zonder stroomaansluiting is met een accu schaafmachine eenvoudig en nauwkeurig. Een accu schaafmachine verwijdert materiaal over de volledige breedte van het werkstuk in een vlotte doorgang, zonder de beperkingen van een snoer. Würth levert professionele accu schaafmachines op 18V AM voor timmerlieden, aannemers en afbouwspecialisten. Bestel vandaag nog uw accu schaafmachine via de Würth webshop en profiteer van vakkundig advies en snelle levering.

Populairste producten in de categorie Accu schaafmachines

Wat is een accu schaafmachine en hoe werkt het?

Een accu schaafmachine, ook wel accuschaaf, elektrische handschaaf of draadloze schaafmachine, is een accu-aangedreven machine waarmee u hout over de volle werkbreedte snel en nauwkeurig kunt afschaven. Twee snel roterende schaafmessen (doorgaans 82mm breed) draaien op 10.000 tot 16.000 omwentelingen per minuut en schaven telkens een laag van 0,1 tot 3,5mm af, afhankelijk van de insteldiepte.

De schaafdiepte wordt ingesteld via een verstelknop op de voetplaat en is doorgaans instelbaar in stappen van 0,1mm. De spaanders worden via een uitworp links of rechts afgevoerd naar een spaanaderzak of stofafzuigaansluiting.

Soorten accu schaafmachines bij Würth

Würth biedt accu schaafmachines aan in standaard en zware uitvoeringen.

Standaard accu schaafmachine (82mm)

Meest gangbare uitvoering met een werkbreedte van 82mm en een instelbare schaafdiepte van 0 tot 2,5mm. Geschikt voor het bijwerken van deuren, kozijnen, vloerplanken en meubelhout. Gewicht circa 2,5 kg inclusief accu.

Zware uitvoering met grotere werkbreedte

Uitvoeringen met een werkbreedte van 100mm of meer voor bredere werkstukken in houtskeletbouw en timmerwerk. Hogere messensnelheid voor een gladder schaafoppervlak en minder nabewerking.

Accu kantenschaaf

Gespecialiseerde uitvoering voor het afschuinen van kanten en het gelijkschaven van overlappende vlakken, zoals bij het passen van houten vloerdelen of deuren in kozijnen.

Hoe kiest u de juiste accu schaafmachine?

De keuze hangt af van de werkbreedte, de vereiste schaafdiepte en de hardheid van het hout.

Voor standaard timmerwerkzaamheden (deuren, kozijnen, planken) is een 82mm schaaf met 0-2,5mm diepte-instelling voldoende. Voor breed constructiehout en houtskeletbouw kiest u een bredere uitvoering (100mm). Let op de messensnelheid (rpm): een hogere snelheid geeft een gladder oppervlak in hardere houtsoorten als eiken en essen. Controleer of de schaaf compatibel is met uw 18V AM-accuplatform voor directe inzetbaarheid.

Veilig schaven met een accu schaafmachine: vijf stappen

  1. Controleer de schaafmessen voor gebruik op scherpe en beschadigingsvrije snijtanden; botte messen geven een gerafeld oppervlak en verhogen de motorbelas.
  2. Stel de schaafdiepte in op de gewenste afname in mm en vergrendel de instelling voor u begint.
  3. Werk altijd mee met de draadrichting van het hout om rafelen en uitscheuren te voorkomen; bij dwars op de draad werken vertraagt u de aanvoersnelheid.
  4. Houd de voetplaat volledig vlak op het werkstuk voor een egaal resultaat en vermijd kantelen aan begin of einde van het werkstuk.
  5. Draag veiligheidsbril en stofmasker; schaafspanen zijn scherp en fijn houtstof is een luchtwegirritant bij langdurig gebruik.

Toepassingen per branche

De accu schaafmachine is een essentieel gereedschap in houtbewerkende beroepen.

Timmerwerk en afbouw

Timmerlieden gebruiken de accu schaafmachine dagelijks voor het bijwerken van deuren die klemmen, het vlak maken van kozijnaansluitingen en het bijwerken van houten vloerdelen. Op locatie zonder stroomaansluiting, zoals in renovatieprojecten of vakantiewoningen, is de draadloze uitvoering onmisbaar.

Houtskeletbouw

Bij houtskeletbouw worden constructiehouten balken en regels regelmatig bijgeschaafd voor nauwkeurige maatafstemming. De bredere 100mm uitvoering verwerkt constructiehout in minder doorgangen, wat tijd bespaart bij het monteren van wand- en dakconstructies.

Meubel- en schrijnwerk

Schrijnwerkers gebruiken de accu schaafmachine voor het nauwkeurig afstellen van deuren, lades en kastranden. De fijne diepte-instelling in stappen van 0,1mm maakt het mogelijk om met hoge precisie te werken zonder overmatig materiaalverlies.

Waarom een accu schaafmachine kopen bij Würth?

Würth accu schaafmachines zijn gebouwd voor professioneel dagelijks gebruik met snel wisselbare messen en robuuste aluminium voetplaten.

  • AM-compatible: werkt op dezelfde 18V AM-accu als uw overige Würth accugereedschap.
  • Snelle meswissel: messen zijn eenvoudig en snel te verwisselen met bijgeleverd gereedschap.
  • Stofafzuigaansluiting: uitgerust met aansluiting voor stofzuiger of spaanaderzak voor schone werkplek.
  • Snel leverbaar: bestel online of haal op in een Würth Shop bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over accu schaafmachines (FAQ)

De meeste professionele accu schaafmachines zijn instelbaar van 0 tot 2,5mm schaafdiepte in stappen van 0,1mm. Voor grof werk zoals het bijwerken van opgezwollen deuren werkt u met 1,5 tot 2,5mm. Voor finishing en maatwerk werkt u met 0,1 tot 0,5mm.

Schaafmessen zijn doorgaans dubbelzijdig: draai ze om wanneer de eerste zijde bot is. Vervang de messen wanneer beide zijden versleten zijn. Bij professioneel dagelijks gebruik is vervanging elke 20 tot 40 werkuren gebruikelijk, afhankelijk van de houtsoort (zachthout vs. hardhout).

Ja, maar met voorzichtigheid. MDF en spaanplaat bevatten lijm en zijn agressiever voor de snijtanden dan massief hout. Gebruik scherpe messen en werk op lagere snelheid. Fijn MDF-stof is schadelijk bij inademing: draag een P2 of P3 stofmasker.

Schaafspanen kunnen de werkplek snel vervuilen. Een aansluiting voor stofzuiger of spaanaderzak vangt de spaanders direct op aan de bron, wat de werkplek schoon houdt, de zichtlijn op het werkstuk verbetert en de blootstelling aan houtstof vermindert.

Würth accu schaafmachines zijn AM-compatible, uitgerust met snel wisselbare messen en stofafzuigaansluiting, en gebouwd voor professioneel gebruik in timmerwerk en houtskeletbouw. Bestel via de webshop of haal op in een Würth Shop.

Mocht u nog vragen hebben over accu schaafmachines, dan helpt Würth u graag met advies en passende productoplossingen.

Heeft u nog vragen over accu schaafmachines? Neem dan contact op door te bellen met sales support op 073 - 629 17 65 of te mailen naar sales@wurth.nl.