Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ESS 12-A 77-2.5 accu-excenterschuurmachine voor tussenschuren tijdens lakken
Accu-excenterschuurmachine met schijf van 77 mm en slag van 2,5 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Productkenmerken
- De betrouwbare accuschuurmachine is een hoogwaardige spotrepair-schuurmachine met een krachtig 12 V-systeem en borstelloze motor.
- De indrukwekkende ergonomie van dit compacte en comfortabele gereedschap zorgt voor moeiteloos, eenvoudig en efficiënt afwerken.
- Met handige HMI-functies, waaronder het vooraf selecteren en nauwkeurig afstellen van het snelheidsniveau met de schakelaar voor de variabele snelheid en het controleren van de accustatus.
Functies en toepassing
- De schuurmachine is geschikt voor het plaatselijk schuren, repareren van gelakte oppervlakken, voor afwerken in de automobielsector en voor het schuren van hout.
- Kan worden gebruikt voor zowel droog als nat schuren.
Aanvullende informatie
- De schuurmachine heeft een excentrische uitslag van 2,5 mm voor de excentrisch roterende beweging en een schuurschijf van 77 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!