Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu-/lichtmachinetester WBT 2000+
Multifunctionele accutester met digitaal display en printer. Analyseert de staat van 12 V-startaccu's en het elektrische systeem van 12 V- en 24 V-voertuigen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurige meetresultaten en eenvoudige bediening
- Het apparaat garandeert nauwkeurige en snel beschikbare testresultaten (minder dan 8 s)
- De resultaten kunnen direct worden afgedrukt en opgeslagen (maximaal 47 testresultaten)
- Meertalige menunavigatie wordt duidelijk weergegeven op het LCD-display
- Het apparaat kan via de USB-interface op de computer worden aangesloten
Analyseopties
- 12 V accutest (natte accu's, AGM-, EFB-, GEL- en lithiumaccu's)
- 12 V/24 V dynamo- en startmotortest
- Voertuigmassa, spanningsvaltest
- Dioderimpeltest
Testnormen
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS
Testbereik
100 - 2000 CCA (voor motors 40 - 600 CCA)
Leveringsomvang
- Accutester WBT 2000+
- Thermische printer
- Bedieningshandleiding
- USB-aansluitkabel
- Kunststof koffer
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!