Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ABS Lock III BE

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS Lock III BE

Reddingslijn met plat dak met nationale technische goedkeuring van DIBt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Het aanslagpunt van de ABS-Lock III-BE heeft een diameter van 16 mm en is gemaakt van plastisch vervormbaar rvs. Het ankersysteem is niet alleen eenvoudig te installeren, het heeft ook de nationale technische goedkeuring van DIBt, waardoor planners en professionele verenigingen zich geen zorgen hoeven te maken.



Elke ABS-Lock III-BE wordt geleverd met een rvs ankeroog, dat u eenvoudig op de bovenste schroefdraad kunt schroeven. Het productassortiment is ook voorzien van het inslaggereedschap L3-BE-EH om de schroefdraad te beschermen tegen beschadiging tijdens de installatie waarbij het gebruik van een hamer noodzakelijk is.

Opmerking

Het indrijfgereedschap voor de Lock III BE beschermt de schroefdraad tegen beschadiging tijdens het inslaan.