Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aambeeldsnoeischaar
Hoogwaardige snoeischaar met een totale lengte van 190 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vermoeiingsvrij werken
- Het mes is aan beide zijden geslepen en glijdt met een treksnede over het aambeeld, waardoor moeiteloos werken mogelijk is
Efficiënte werking
- De praktische handgrepen zijn voorzien van een coating van hoogwaardige kunststof en zorgen ervoor dat u efficiënt en veilig kunt werken
Hoogwaardig afgewerkt
- Optimale snijprestaties dankzij het precisiegeslepen blad met antiaanbaklaag, vervaardigd in Duitsland en het robuuste aambeeld
Lange levensduur
- De antikleefcoating op het mes voorkomt dat het mes blijft plakken, zelfs bij het knippen van zeer harsrijke bomen en struiken
- Het mes is ook gemakkelijk te verwisselen
Voor hard, dood hout en vooral voor hartige bomen en struiken zoals sparrenbomen in tuinbouw en landschapsbouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!