Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 1
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 2
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 3
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 4
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 5
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 6
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 7
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 8
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 9
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 10
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 11
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 12
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 13
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 14
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 15
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 16
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 17
ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop - 18

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® plus 4 A2 TRH solar A2 RVS deeldraad met onderkopdraad en grote platbolkop

Speciale schroef met dubbele schroefdraad van hoogwaardig austenitisch hoogwaardig staal A2 met grote platbolkop die perfect in het metalen gat past voor het monteren van dakhaken dicht bij randen (zonder voorboren) bij het installeren van PV-systemen op dakconstructies met zachte dakisolatie in buitengebieden die voortdurend blootstaan aan weersinvloeden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
RW-aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging


  • Groter contactoppervlak bij de bit zorgt voor meer vermogen

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleefeffect door nauwkeurige passing


Krachtsluiting van metalen haak voor zonne-energiesysteem


  • Grote platbolkop met versterkte schacht aan de onderkant voor een perfecte passing van de kop in metalen gaten

  • Kop met groot, precies passend contactoppervlak


Geen zetting van het zonne-energiesysteem door de directe overdracht van drukkrachten via de dubbele schroefdraad


Het PV-systeem zakt niet in het geval van drukbelastingen op de lange termijn door de extra verankering van de schroef in de daklatten



Maximale montageveiligheid bij windbelasting door asymmetrische enkelgangs schroefdraad


  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrische plaatsing van draadflanken

  • Optimale combinatie van boorpunt en draadgeometrie


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Schroefbevestiging dicht bij randen (zoals voorboren) in daklatten dankzij effectieve centreerboorpunt

  • Krachtig en nauwkeurig boren dankzij boorsnijkanten (vergelijkbaar met Forstnerboor)

  • Centreerpunt zorgt voor nauwkeurige positionering op harde oppervlakken zonder slippen

  • Snel schroeven door geleidelijke start van de schroefdraad


Roestvast voor gebruik in toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en niet-roestend RVS A2 voor toepassingen in buitengebieden die zijn blootgesteld aan weersinvloeden (gebruiksklasse 3)

  • Kan worden gebruikt in een landelijke of stedelijke omgeving of industriële omgeving zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende coating voor gemakkelijk schroeven
Bewijs van prestaties

Goedgekeurd conform ETA-11/0190

Opmerking
  • Austenitisch RVS kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen

  • Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. In de Würth houtbouwsoftware kan ontworpen worden met ASSY schroeven vanaf diameter 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkt hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

  • Uitgebreide services zijn beschikbaar op de ASSY® Service-website www.wuerth.nl/assy
Toepassingsgebied
Bepaling van de laagste dakdragerhoogte in mm bij gebruik van ASSYplus 4 A2 TRH SOLAR schroeven voor dakisolatieIsolatiedikte [mm] Daklatdikte [mm]
Schroeflengte [mm]8x190/808x250/1008x290/1008x350/1008x400/100
Art.nr. 0166 288 1900166 288 2500166 288 2900166 288 3500166 288 400
107 4040
87 6040
127 8040
107147 10040
127 12040
107 14040
147 16040
127 18040
107 20040
13722040
11724040
9726040
Opmerking: Een hogere afschuifbelasting moet worden opgevangen via extra ASSY-schroeven.

Goedgekeurd conform ETA-11/0190

Houd rekening met de vereisten van de Europese Technische Goedkeuring (ETA)