Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroef met verzonken kop ASME 18.3, gelegeerd staal, UNC (vergelijkbaar met ISO-metrische schroefdraad)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1 inch (in) = 25,4 mm
De sterkteklasse van de legering is vergelijkbaar met de metrische sterkteklasse 12.9
De binnenzeskantschroeven conform ASME B 18.3 hebben geen aanduiding voor de sterkteklasse op de kop, omdat ze volgens de mechanische eigenschappen van ASTM F835 slechts één sterkteklasse hebben.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!