Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afstandsmontagesysteem Amo®-Max
Wordt gebruikt om de belastingen door de isolatie in het substraat te voeren bij de montage met het Amo® -Max afstandsmontagesysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardig aluminium (AlMgSiF 28)
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
- Te gebruiken bij splitpenmontage
- Voor universeel gebruik, want combineerbaar met diverse plugsystemen afhankelijk van ondergrond
- Flexibele aanpassing van montagehoogte met verschillende onderlegschijven
- Het AMO-Max-systeem kan worden gedemonteerd
Testrapporten 031-02 en 05-141
Te gebruiken in verschillende ondergronden
bijv. standaard en lichtgewicht beton, volle en holle steen, massieve en holle kalkzandsteen
Geschikt voor bevestiging van
overkappingen, lichtkokers, verlichtingsapparatuur, brievenbussystemen, metalen constructies, metalen profielen, steunen, roosters, houten constructies, balken, kabelrekken, enz.
Kan buitenshuis, in vochtige ruimten en in kustgebieden worden gebruikt
zorgt voor naleving van de goedkeuring voor bevestigingssysteem
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!