Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ADR kabelverbindingsdoos
ADR-uitvoering met 8 in-/uitgangen, zonder fittingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Spatbestendige kunststof behuizing met twee klembeugels.
- Twee boorgaten met een diameter van 5,5 mm en een hartafstand van 100 mm maken snelle bevestiging mogelijk.
- 8x boorgatdiameter 18,5 mm voor PG11-kabelwartels (ruimen van 4x PG11 tot PG13.5 mogelijk).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!