Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ABS-vanglijn tijdelijk reddingslijnsysteem

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS-vanglijn tijdelijk reddingslijnsysteem

Kernmanteltouw voor betrouwbare bescherming.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
De ABS-vanglijn kan worden gebruikt als tijdelijk reddingslijnsysteem voor horizontaal gebruik op platte en schuine daken.



Maar het ABS-valkoord kan zoveel meer


De meeste standaard ankersystemen maken gebruik van gevlochten touw, dat niet alleen aanzienlijk zwaarder is dan kernmanteltouw, maar ook sneller slijt omdat het gevoelig is voor knikken. Het kernmanteltouw dat in het ABS-valkoord wordt gebruikt, is aanzienlijk robuuster en weerbestendig. Kernmanteltouw knikt niet en omdat het ABS-valkoord aanzienlijk minder vocht absorbeert dan de gevlochten polyamide uitvoering, is het beter bestand tegen weersinvloeden.



Andere voordelen van de ABS-vanglijn


Het systeem is goedgekeurd voor een maximale valafstand van 21 meter en aangezien het kernmanteltouw bij een val minder uitrekt dan conventioneel touw, wordt de valafstand verkleind.



  • Inclusief verstelbaar kabelinkortapparaat

  • Met geïntegreerde schokdemperband

  • Beschermt tot 4 personen tegelijk

  • Inclusief karabijnhaken die naar behoefte kunnen worden aangeschroefd (15 m = 1 haak, 23 m = 2 haken, 30 m = 3 haken)
OpmerkingHet tijdelijke reddingslijnsysteem is verkrijgbaar in lengtes van 15, 23 en 30 m. Voor optimale prestaties gebruikt u de vanglijn in combinatie met de ABS RopeGlide-rolglijder en een valbeveiliger.
- DIN en 795:2012 en DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN en 353-2:2002 en DIN en 358:2000
- Kernmanteltouw getest op de randen (diameter 12 mm) conform RFU CNB/P/11.075