Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2C universele plug SHARK TWIST
De lange versie van de innovatieve SHARK TWIST 2C universele plug biedt een hoger draagvermogen en een betrouwbare montage dankzij de grotere verankeringsdiepte.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De universele plug met grote verankeringsdiepte biedt betere prestaties en is ideaal voor bevestiging in gasbeton, holle bakstenen met grote kamers en gepleisterde of betegelde ondergronden.
- De 2C universele plug SHARK TWIST XL combineert de flexibiliteit van polypropyleen met de sterkte van polyamide voor maximale stabiliteit.
- De innovatieve 2-componententechnologie zorgt voor optimale aanpassing aan verschillende bouwmaterialen en garandeert een veilige bevestiging.
- Dankzij de grotere inbouwdiepte biedt deze plug een hoger draagvermogen en meer montagestabiliteit, ideaal voor veeleisende toepassingen en ondergronden.
- De kleurencombinatie van wit en antraciet maakt een eenvoudige herkenning en visuele aanpassing aan de omgeving mogelijk.
- De verbindingsbrug kan indien nodig op lengte worden geknipt, voor gebruik als 2C universele plug SHARK TWIST in standaardlengte
ETA-22/0877 eind 2026.
Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.
ETA-22/0877 eind 2026.
De SHARK TWIST XL is ideaal voor lichte tot gemiddelde belastingen in een breed scala aan bouwmaterialen en is met name geschikt voor gebruik in bakstenen met grote holle ruimtes, gasbeton, dik gepleisterde muren of betegelde ondergronden vanwege de grote verankeringsdiepte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!