Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-component-dikkelaaglak
Hechtprimer, corrosiebescherming en lak in één product
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Uitstekende corrosiewerende eigenschappen
- Uitstekende dekking en vulkracht
- Sneldrogend
- Grote tijdsbesparing
- In hoge mate elastisch
- Hoge stoot- en slagvastheid
- Goede dekking op randen
- Uitstekende eigenschappen voor gebruik met roller en kwast
Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. De juiste ondergrondvoorbehandeling moet worden toegepast afhankelijk van de ondergrond. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie. Voor een betere bestendigheid tegen benzine, chemicaliën en UV-straling, voor sneller drogen en ter verbetering van de oppervlaktehardheid; harder/verdunner in plaats van universele verdunner gebruiken.
Belangrijk!
Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.
Leverbare kleuren: Zie de kleurindex (Bedieningsinstructies 1) in het deel Documenten
| Druk [bar] | Mondstuk [mm] | Spuitgangen | Thinner | |
| Lucht/flow cup | 3-5 | 1,7-2,5 | 2 - 3 | 0-15 % |
| HVLP | 2 | 1,5-1,8 | 2 - 3 | 0-15 % |
| Opborstelen/oprollen | - | - | - | 0-5% |
| Luchtloos | 120 - 150 | 0,4-0,5 | - | - |
| - | (65-95°) | 1 | 0-5% |
| Drogen: | ||||
| Stofdroog | Vingerdroog | Gereed voor montage | Overschilderbaar | |
| Objecttemperatuur 20 °C | 25-30 minuten | 3-4 uur | 24 uur | Alleen met dikke 1-component laklaag |
| Objecttemperatuur 60°C | 10-15 minuten | 20-30 minuten | 45 minuten | Alleen met dikke 1-component laklaag |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het lakken van containers, chassis, werktuigen, trekkers, bouw- en landbouwmachines, winterdienstvoertuigen, poorten, frames, bakken en uitrusting. Voor gebruik bij metaalbewerking aan staalconstructies, relingen.
Ondergronden:
- Uitgeharde oude verflagen
- Af fabriek gegronde nieuwe onderdelen
- Kale en verzinkte staalplaten
- Aluminium
- GVK-onderdelen
Verwerkingsgereedschap: Kwast, roller of verfpistool, minimale mondstukgrootte 1,9 mm, voorbehandeling ondergrond vereist: ijzer en staal reinigen en indien nodig schuren (roest, oxidehuid, walshuid verwijderen) en ontvetten met siliconenverwijderaar.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!