Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PURlogic® 1-component-pistoolschuim
Premium 1-component-schuim voor elastische isolatie van voegen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aanbevolen door deskundigen en grote raamfabrikanten
Zeer hoge elasticiteit
- Extreem flexibel en voorkomt hierbij grotendeels het risico van een scheur in het schuimbed. (Ca. 3 x zo flexibel als in de handel verkrijgbaar PU-schuim).
- Voorkomt warmtebruggen
Geschikt voor gebruik in de winter
- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tot -15°C
- Bustemperatuur tot 0°C
- Zelfs elastisch bij temperaturen onder nul
Geteste productkenmerken
- Testen van bouwdelen
- Geluidsisolatie van voegen
- Thermische geleidbaarheid
- Luchtdoorlatendheid
- Waterdampdoorlatend
- Geteste energiebesparingseigenschappen
- Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten
- EMICODE-gecertificeerd
Fijncellige en uniforme schuimstructuur
Bestand tegen veroudering
Weinig resten blijven in verpakking achter
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Voldoet aan RAL-vereisten voor isolatie van de middelste laag.
Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet. PURLOGIC FLEX kan worden aangebracht met PURLOGIC Xpress en PURLOGIC. Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. Niet-uitgehard schuim mag niet in aanraking komen met natte lijm.
| Overzichstabel met technische gegevens voor Purlogic® PU-schuim en kurkgranulaat | |||||||||||||||||
| Technische kenmerken | Belangrijkste toepassingsgebied | ||||||||||||||||
| Würth-product Art.nr. | Vrij expanderend schuim tot … | Kleefvrij bij +20°C na … min | Kan worden gesneden na … min | Kan worden verdeeld na … min (uitharding) | Kan worden verwerkt (ondergrond/omgeving) bij … °C | Kan worden verwerkt (temperatuur bus) bij … °C | UV-bestendig | Bouwmateriaalklasse conform DIN 4102 | Thermische afdichting tussen raamkozijn en muur | Geluidsisolatie voor raamvoegen | Geluidsisolatie in deurkozijnen | Bevestiging en vullen van deurkozijnen | Vullen, afdichten en isoleren van holten | Afdichten en vullen van verbindingsnaden voor dakelementen | Vullen van openingen voor leidingen | Bevestigen van bad en douchebak | Trappen lijmen |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | -15 | 0 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | -5 | +5 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nee | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nee | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Nee | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Kurkgranulaatdispersie 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nee | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Nee | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = niet geschikt ⎷ = geschikt | |||||||||||||||||
Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het isoleren en vullen van raamvoegen, leidingopeningen, muuropeningen, muurnaden, holtes, koelwagens, inloopkoelkasten, dakafwerking, rolluikkasten en vensterbanken.
Schud de bus 20 keer grondig heen en weer voor gebruik. Oppervlakken moeten schoon, niet-poreus en stof- en vetvrij zijn. Breng hechtprimer aan op sterk absorberende ondergronden. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht. Maak opnieuw vochtig als er meerdere schuimlagen worden aangebracht. Schroef de bus helemaal in het pistool. Schroef het er niet te ver in. Niet kantelen. Schuim blijft na het aanbrengen uitzetten. Verwijder schuimspatten direct met PURLOGIC Clean, artikelnr. 0892 160. Reinig het pistool en het ventiel na gebruik grondig. Als u uw werk moet onderbreken, laat u de bus bevestigd aan het pistool en draait u de doseerschroef helemaal dicht om het pistool volledig af te sluiten en af te dichten. Als het pistool langere tijd niet wordt gebruikt, moet u het als volgt uitspoelen: Schroef de PU-schuimreiniger snel met de schroefadapter op het pistool. Activeer de uitlaat totdat er heldere vloeistof uitkomt. Verwijder daarnaast zorgvuldig schuimresten van de buitenkant van het pistool met PU-schuimreiniger. De inhoud van de bus moet binnen 4 weken worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!